Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 3603/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194F80
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016888
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg16
Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 3603/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
20.4 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Innendurchmesser:
7.5 mm mm
Stärke:
7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,32641*
€ 1,60641*
1
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,93*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,2307*
€ 1,9507*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,5723*
€ 2,4323*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,99524*
€ 3,03524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03524*
€ 3,61194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66524*
€ 3,17164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55524*
€ 3,04074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46524*
€ 2,93364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32524*
€ 2,76704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99524*
€ 2,37434
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,72*
Ähnlich
HKL
ab € 0,89*
Ähnlich
HKL
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.