| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B194F78 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126016901 |
| |
|
| | |
| Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 3603/11 Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchführungen: | 1 | Außendurchmesser: | 16.5 mm mm | Geeignet für Gewindemaß PG: | 11 | Innendurchmesser: | 7.5 mm mm | Stärke: | 6 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | MVQ (Silikon-Kautschuk) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,73* | € 1,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,7214* | € 1,2093* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,9409* | € 1,5309* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,18158* | € 1,88158* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|