Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG21 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1238/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126139884
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG21 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1238/21
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
13.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 5,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,49*
€ 6,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,0209*
€ 7,3209*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,44557*
€ 9,27557*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27557*
€ 11,03793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75557*
€ 10,41913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40557*
€ 10,00263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02557*
€ 9,55043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81557*
€ 9,30053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,44557*
€ 7,67023
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,766*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 3,4564*
Ähnlich
HKL
ab € 9,101*
Ähnlich
HKL
4011126139860
ab € 4,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.