| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B194F06 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126139921 |
| |
|
| | |
| Druckschraube PG11 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1238/11 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | lichtgrau | Gewindeanschluss: | Außengewinde | Gewindeart: | PG | Gewindelänge: | 10 mm mm | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 11 | Gewindesteigung: | 1.41 mm mm | Glasfaserverstärkt: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Zugentlastung: | ja | Oberflächenschutz: | blank | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 2,7764* | € 3,5864* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 2,95448* | € 3,81448* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,776* | € 4,116* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,99* | € 4,42* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,48252* | € 6,65252* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|