Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG16 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1238/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194F08
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126139891
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG16 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1238/16
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 4,3536*
€ 4,3536*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,4488*
€ 4,4888*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,61226*
€ 4,67226*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,2821*
€ 6,2521*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,47059*
€ 7,89059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89059*
€ 9,3898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78059*
€ 9,2589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23059*
€ 8,6044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88059*
€ 8,1879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38059*
€ 7,5929
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47059*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,75*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9364*
Ähnlich
HKL
ab € 5,00*
Ähnlich
HKL
ab € 8,951*
Ähnlich
HKL
4011126139860
ab € 4,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.