Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG9 Ms si vernick 6mm IP54 ger 490/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193H54
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126010282
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg9
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG9 Ms si vernick 6mm IP54 ger 490/09
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 8 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7147*
€ 0,9347*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7302*
€ 0,9602*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73354*
€ 1,24354*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,1742*
€ 3,3942*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,7554*
€ 4,4354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3942*
€ 4,0391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1042*
€ 3,694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7642*
€ 3,2894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6642*
€ 3,1704
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5442*
€ 3,0276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1742*
€ 2,5873
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,7101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8097*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9517*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6068*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8255*
Ähnlich
HKL
ab € 4,8306*
Ähnlich
HKL
ab € 8,0957*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.