| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B193F44 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126366907 |
| |
|
| | |
| Steckendtülle Kst Ø40mm lgr unbeh hfr 1590M40 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steck | Farbe: | grau | lichtgrau | Für Rohrdurchmesser nominal: | 40 mm | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,98* | ab € 0,5994* | € 0,8094* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,52799* | € 0,89799* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,53051* | € 0,90051* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,55* | € 0,93* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,68125* | € 1,15125* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|