| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Cooper Crouse Hinds Ex-e Erweiterungsverschraubung M25, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 14 - 21 mm, Gewindelänge 13 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C (8 Angebote) Ex-e Erweiterungsverschraubung M20, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 14 - 21 mm, Gewindelänge 13 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601956R0004 |
ab € 7,80* pro Stück |
| 100% |
|
Cooper Crouse Hinds Ex-e Erweiterungsverschraubung M20, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 10 - 17,5 mm, Gewindelänge 13 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C (8 Angebote) Ex-e Erweiterungsverschraubung M16, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 10 - 17,5 mm, Gewindelänge 13 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601956R0003 |
ab € 7,67* pro Stück |
| 100% |
|
Cooper Crouse Hinds Ex-e Leitungseinführung, Kunststoff, M20 x 1,5, VPE=20 Preis per Stück (9 Angebote) Ex-e M16, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 5.5 - 13 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601955R0003 |
ab € 3,46* pro Stück |
| 100% |
|
Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung, Pg 7, Kabel-Ø 3,5-6 mm, Gewindelänge 7,5 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau (5 Angebote) CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 07 für K... |
|
ab € 0,1851* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,13522* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,96* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,3982* pro Stück |
| 100% |
|
Lappkabel SKINDICHT VENT CN 12x1,5 (8 Angebote) Beleuchtungstechnik, Bahnanwendungen, Wetterstationen, Schaltschrank- und Anlagenbau, Verteiler-/Gehäusetechnik, Entlüftungssystem für Gehäuse, Enstehung von Kondenswasser in Elektronikgehäusen wir... |
|
ab € 11,136* pro Stück |
| 100% |
|
Lappkabel SKINDICHT SHVE-M ATEX 20x1,5 (6 Angebote) Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel, Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "e", Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D, C... |
|
ab € 7,26* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,5391* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 4,951* pro Stück |
| 100% |
|
Kabelverschraubung (11 Angebote) Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring |
|
ab € 3,05* pro Stück |
| 100% |
|
Pflitsch Kabelverschraubungen blueglobe - Kunststoff (6 Angebote) M 32x1,5 KAD 25-20/20-15mm;blueglobe;Kabelverschraubung metrisch PA Polyamid / Farbe: grau (RAL 7035), schwarz (RAL 9011);Metrisches Gewinde EN 60423;Ohne Anschlussgewindedichtring;Schutzart IP 68 ... |
|
ab € 1,5764* pro Stück |
| 100% |
|
Stahl Schaltgeräte CMP-20-E1FU, Kabelverschraubung, metrisch, M20 x 1,5, 12.50 - 20.90 mm, Messing vernickelt, alle Armierungen, ohne Bleimantel, Zone 1/2/20/21/22 (4 Angebote) Die Ex-d- und Ex-e-Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe E1FU sind für alle Arten von armierten Kabeln geeignet, d. h. für Stahl- und Aluminium-Armierungen der Typen SWA, Geflecht und Band. Sie... |
|
ab € 39,69* pro Stück |
| 100% |
|
Pflitsch Kabelverschraubungen blueglobe - Messing (5 Angebote) M 40x1,5 KAD 32-26/26-20mm;blueglobe;Kabelverschraubung metrisch Ms Messing vernickelt;Metrisches Gewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis Klass... |
|
ab € 9,521* pro Stück |
| |
|