Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 24-43mm lgr hfr geschl 1485M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Membrannippel M63 1485 metr. Anschlussgew. 24-43
HKL Membrannippel M63 1485 metr. Anschlussgew. 24-43
Artikel-Nr.:
     262-B193D87
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126386783
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 24-43mm lgr hfr geschl 1485M63
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
24 - 43 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,90*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8626*
€ 2,9226*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,08*
€ 3,25*
3 Tage
26
1
€ 5,90*
ab € 2,0829*
€ 3,2529*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,13044*
€ 4,76044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76044*
€ 5,66492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31044*
€ 5,12942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07044*
€ 4,84382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83044*
€ 4,55822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74044*
€ 4,45112
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,13044*
€ 3,72522
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,123*
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,10*
Ähnlich
HKL
ab € 0,123*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.