| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B193D86 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126386776 |
| |
|
| | |
| Kabeleinsteckstutzen IP54 22-35mm lgr hfr geschl 1485M50 Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Dichtbereich: | 22 - 35 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Halogenfrei: | ja | Nenndurchmesser: | 0 mm mm | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,73179* | € 2,09179* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,47* | € 2,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,4423* | € 2,3279* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,5431* | € 2,4635* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,61662* | € 4,01662* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|