Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13 PA gr unbeh 9mm IP68 Polyamid (PA) 90°Wink 240/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B193D15
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126021639
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Kabelverschraubung PG13 PA gr unbeh 9mm IP68 Polyamid (PA) 90°Wink 240/13
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
90°-Winkel
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 12 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
24 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 17,25*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,1867*
€ 20,2067*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,78*
€ 22,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,8086*
€ 25,1686*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,85776*
€ 31,52776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52776*
€ 37,51803
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84776*
€ 36,70883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24776*
€ 34,80483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19776*
€ 33,55533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96776*
€ 32,09163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85776*
€ 27,20073
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,4508*
Ähnlich
HKL
ab € 15,2084*
Ähnlich
HKL
ab € 24,42*
Ähnlich
HKL
ab € 32,7388*
Ähnlich
HKL
4011126021530
ab € 18,77691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.