Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 PA lgr unbeh 8mm IP54 Polyamid (PA) ger 2236/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung gr,D=8-10mm 2236/11
Kabelverschraubung gr,D=8-10mm 2236/11
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B193D01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126021363
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG11 PA lgr unbeh 8mm IP54 Polyamid (PA) ger 2236/11
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
26 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,47522*
€ 3,07522*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,4682*
€ 3,2382*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,51*
€ 3,29*
1
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,75068*
€ 5,69068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69068*
€ 6,77191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36068*
€ 6,37921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10068*
€ 6,06981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85068*
€ 5,77231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54068*
€ 5,40341
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75068*
€ 4,46331
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,5564*
Ähnlich
HKL
4011126021110
ab € 12,84541*
Ähnlich
HKL
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.