Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 2,5qmm 5f Kst 88x88x49mm AP 7einf IP54 hfr DP9025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenkasten 2,5qmm 5f Kst 88x88x49mm AP 7einf IP54 hfr
Klemmenkasten 2,5qmm 5f Kst 88x88x49mm AP 7einf IP54 hfr
Artikel-Nr.:
     262-B192G39
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6000038
EAN/GTIN:
     4012591600381
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 2,5qmm 5f Kst 88x88x49mm AP 7einf IP54 hfr DP9025
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
88 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
88 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
49 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,74*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,02*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 7,08*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,11*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591600664
ab € 0,30*
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.