Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP31 Ø23mm 9-14mm lgr offen STE16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     262-B192F82
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3622006
EAN/GTIN:
     4012591770329
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen pg 16
Kabeleinsteckstutzen IP31 Ø23mm 9-14mm lgr offen STE16
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
9 - 14 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
3 - 4 mm
Nenndurchmesser:
23 mm mm
Nenngröße PG:
16
Schutzart (IP):
IP31
Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,37*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2788*
€ 0,3788*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,38*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26259*
€ 0,45259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.