| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B192F75 Herst.-Nr.: 3600175 EAN/GTIN: 4012591771753 |
| |
|
| | |
| Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø25,5mm 5-21mm lgr hfr geschl STM25 Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Dichtbereich: | 5 - 21 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Für Wandstärke: | 1.5 - 4 mm | Halogenfrei: | ja | Nenndurchmesser: | 25.5 mm mm | Schutzart (IP): | IP55 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,23252* | € 0,40252* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 0,25* | € 0,43* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,25* | € 0,43* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,25* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|