Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø40,5mm geschl 17-30mm lgr hfr ESM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B192F64
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600184
EAN/GTIN:
     4012591771845
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m40
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø40,5mm geschl 17-30mm lgr hfr ESM40
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 - 30 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 3.5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
40.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80182*
€ 1,33182*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,36*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,42*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.