Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 6-13mm lgr hfr geschl ESM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 6-13mm lgr hfr geschl
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 6-13mm lgr hfr geschl
Artikel-Nr.:
     262-B192F61
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600181
EAN/GTIN:
     4012591771814
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m20
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 6-13mm lgr hfr geschl ESM20
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 - 13 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 3.5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, hensel kabeleinsteckstutzen, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,23*
€ 0,37*
2 Tage
600
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23362*
€ 0,37362*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,38*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
1659652
ab € 0,80182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.