Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 98x98x52mm AP 10einf IP55 hfr DE9345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 98x98x52mm AP 10einf IP55 hfr
Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 98x98x52mm AP 10einf IP55 hfr
Artikel-Nr.:
     262-B192F29
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000268
EAN/GTIN:
     4012591602729
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 98x98x52mm AP 10einf IP55 hfr DE9345
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
98 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
98 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hensel abox, abox
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 5,98*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 4,21*
€ 6,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 6,26*
€ 5,46*
ab € 4,29*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.