Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 V-TEC PA gr unbeh 10mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVM25LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M25 V-TEC PA gr unbeh 10mm Polyamid (PA) IP68 ger
Kabelverschraubung M25 V-TEC PA gr unbeh 10mm Polyamid (PA) IP68 ger
Artikel-Nr.:
     262-B192A49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022868
EAN/GTIN:
     4012195533719
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M25 V-TEC PA gr unbeh 10mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVM25LGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
29 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
32 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7324
100
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 0,86*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6697*
€ 1,0297*
7 Tage
455
1
€ 6,95*
ab € 0,6698*
€ 1,0298*
1 Tag
264
1
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,69532*
€ 1,06532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06532*
€ 1,26773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96532*
€ 1,14873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91532*
€ 1,08923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87532*
€ 1,04163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81532*
€ 0,97023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69532*
€ 0,82743
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.