Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68 V-TECVM16SGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M16 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68
Kabelverschraubung M16 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68
Artikel-Nr.:
     262-B192A39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022845
EAN/GTIN:
     4012195532699
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M16 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68 V-TECVM16SGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Schlüsselweite:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
22 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,35707*
€ 0,49707*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,39335*
€ 0,55335*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4126*
€ 0,5726*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4274*
€ 0,5974*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4498*
€ 0,6298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,55335*
€ 0,65849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53335*
€ 0,63469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46335*
€ 0,55139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45335*
€ 0,53949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39335*
€ 0,46809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.