Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M32 1,7mm 107FM32PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtring Kst M32 1,7mm
Dichtring Kst M32 1,7mm
Artikel-Nr.:
     262-B192A24
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030020
EAN/GTIN:
     4012195376156
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M32 1,7mm 107FM32PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
37.6 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Innendurchmesser:
32 mm mm
Stärke:
1.7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19838*
€ 0,25838*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2126*
€ 0,2777*
100
€ 5,00*
ab € 0,2151*
€ 0,2851*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2346*
€ 0,3046*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,25134*
€ 0,33134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33134*
€ 0,39429
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32134*
€ 0,38239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31134*
€ 0,37049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29134*
€ 0,34669
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25134*
€ 0,29909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,134* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030012
ab € 0,13839*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030016
ab € 0,17413*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030024
ab € 0,2267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030028
ab € 0,4209*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030032
ab € 0,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030004
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.