Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP54 2,5qmm 81,9x81,9x46mm lgr Kst WandDecke hfr B9BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP54 2,5qmm 81,9x81,9x46mm lgr Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP54 2,5qmm 81,9x81,9x46mm lgr Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B192A14
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2001632
EAN/GTIN:
     4012195536178
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP54 2,5qmm 81,9x81,9x46mm lgr Kst WandDecke hfr B9BM
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Bestückung:
ohne
Breite:
81.9 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
81.9 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,40945*
€ 7,35945*
5
€ 5,46*
ab € 5,648*
€ 7,658*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,9074*
€ 7,9974*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,0754*
€ 8,2154*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,46664*
€ 9,96664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,96664*
€ 11,8603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47664*
€ 11,2772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83664*
€ 10,5156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46664*
€ 8,8853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,8332* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.