Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP54 16qmm 144x196x71mm lgr Kst WandDecke hfr B12M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP54 16qmm 144x196x71mm lgr Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP54 16qmm 144x196x71mm lgr Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B191J70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2002523
EAN/GTIN:
     4012195105312
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP54 16qmm 144x196x71mm lgr Kst WandDecke hfr B12M
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Bestückung:
ohne
Breite:
196 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
144 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,98207*
€ 43,17207*
€ 5,46*
ab € 34,79*
€ 45,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,678*
€ 45,308*
€ 5,90*
ab € 26,20*
€ 46,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,83469*
€ 59,10469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10469*
€ 70,33458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72469*
€ 68,69238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75469*
€ 63,96808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72469*
€ 62,74238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34469*
€ 61,10018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83469*
€ 54,54328
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.