Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 Ms si vernick ger 8,5mm IP65 162MSM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick ger 8,5mm IP65
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick ger 8,5mm IP65
Artikel-Nr.:
     262-B191J36
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2083724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick ger 8,5mm IP65 162MSM32
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 - 29 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
43.5 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,0339*
€ 7,6939*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,2525*
€ 7,9725*
10
€ 5,46*
ab € 6,321*
€ 8,061*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 7,39*
€ 9,40*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,39499*
€ 12,91499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,91499*
€ 15,36884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24499*
€ 14,57154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39499*
€ 12,37004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,1499* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091658
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.