Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 8mm IP65 ger 162MSM25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 8mm IP65 ger
Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 8mm IP65 ger
Artikel-Nr.:
     262-B191J35
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2083720
EAN/GTIN:
     4012195517818
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 8mm IP65 ger 162MSM25
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 20.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
35.5 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,5238*
€ 4,5538*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,6527*
€ 4,7127*
25
€ 5,46*
ab € 3,6932*
€ 4,7632*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 4,32*
€ 5,51*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,00868*
€ 7,41868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,41868*
€ 8,82823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96868*
€ 8,29273
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00868*
€ 7,15033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 185,467* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091631
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.