Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 7mm IP54 ger 160MSM20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 7mm IP54 ger 160MSM20
Artikel-Nr.:
     262-B191J02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2079836
EAN/GTIN:
     4012195478997
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 obo
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20 metall
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 7mm IP54 ger 160MSM20
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
22.2 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,495*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,085*
€ 98,87115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,445*
€ 98,10955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,135*
€ 94,17065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,275*
€ 90,76725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,495*
€ 76,74905
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2083716
ab € 1,8748*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2079852
ab € 64,4025*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2079887
ab € 73,8025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.