Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 106 PS gr unbeh 11mm IP65 ger 106M32PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M32 106 PS gr unbeh 11mm IP65 ger
Kabelverschraubung M32 106 PS gr unbeh 11mm IP65 ger
Artikel-Nr.:
     262-B191I82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2035359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
Kabelverschraubung M32 106 PS gr unbeh 11mm IP65 ger 106M32PS
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 - 25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,4902*
€ 2,0102*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,45359*
€ 2,03359*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,22*
1
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,30*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,85109*
€ 2,59109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,59109*
€ 3,0834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47109*
€ 2,9406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30109*
€ 2,7383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15109*
€ 2,5598
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85109*
€ 2,2028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,9109* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035316
ab € 0,29965*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035324
ab € 0,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035332
ab € 0,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035340
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035367
ab € 2,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035375
ab € 3,70401*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035383
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.