Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B191I72 Herst.-Nr.: 2033011 EAN/GTIN: 4012195426554 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube M20 PS unbeh lgr hfr schlagf 108M20PS Weitere Informationen: | | Einsatztemperatur: | -20 - 75 °C | Farbe: | grau | lichtgrau | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7035 | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polystyrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,1023* | € 0,1423* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,1028* | € 0,1428* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1032* | € 0,1457* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,1048* | € 0,1478* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,13053* | € 0,21253* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|