Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M20M16 107RM20-16PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Kst M20M16
Reduzierring Kst M20M16
Artikel-Nr.:
     262-B191I49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030619
EAN/GTIN:
     4012195383352
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Kst M20M16 107RM20-16PA
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
249
100
€ 6,40*
ab € 0,45286*
€ 0,58286*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4918*
€ 0,6318*
7 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 0,4919*
€ 0,6319*
1 Tag
100
1
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,57464*
€ 0,91464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91464*
€ 1,08842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75464*
€ 0,89802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74464*
€ 0,88612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66464*
€ 0,79092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64464*
€ 0,76712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57464*
€ 0,68382
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,7882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,7882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030655
ab € 2,66272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030659
ab € 2,65272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030661
ab € 2,64272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.