Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 PE stgr unbeh 12mm IP31 Polyethylen (PE) ger 106FL211235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG21 PE stgr unbeh 12mm IP31 Polyethylen (PE) ger
Kabelverschraubung PG21 PE stgr unbeh 12mm IP31 Polyethylen (PE) ger
Artikel-Nr.:
     262-B191I20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012847
EAN/GTIN:
     4012195157151
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung obo bettermann p...
flachkabel
Kabelverschraubung PG21 PE stgr unbeh 12mm IP31 Polyethylen (PE) ger 106FL211235
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau | steingrau
Flachkabelverschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 35 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP31
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 4,14*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,31086*
€ 4,21086*
25
€ 5,46*
ab € 3,6008*
€ 4,5408*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,6453*
€ 4,5953*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,23509*
€ 5,31509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,31509*
€ 6,32496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82509*
€ 5,74186
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23509*
€ 5,03976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 132,87725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.