Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116M32LGRPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M32 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Gegenmutter M32 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B191H90
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048949
EAN/GTIN:
     4012195944652
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter pa m32
gegenmutter
Gegenmutter M32 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116M32LGRPA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,24145*
€ 0,34145*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2631*
€ 0,3731*
7 Tage
350
50
€ 6,95*
ab € 0,2632*
€ 0,3732*
2 Tage
1499
50
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,30653*
€ 0,50653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50653*
€ 0,60277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42653*
€ 0,50757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41653*
€ 0,49567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36653*
€ 0,43617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34653*
€ 0,41237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30653*
€ 0,36477
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07881*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08423*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,0981*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,121*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.