Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116M20LGRPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M20 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Gegenmutter M20 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B191H88
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048922
EAN/GTIN:
     4012195944539
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo pa gegenmutter m20
gegenmutter m20
Gegenmutter M20 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116M20LGRPA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 6,40*
ab € 0,0989*
€ 0,1384*
2 Tage
260
1
€ 4,99*
ab € 0,0981*
€ 0,1583*
24 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1157*
€ 0,1617*
3 Tage
12129
100
€ 5,80*
ab € 0,122*
€ 0,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,12549*
€ 0,20249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20249*
€ 0,24096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18149*
€ 0,21597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17549*
€ 0,20883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16149*
€ 0,19217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15249*
€ 0,18146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12549*
€ 0,14933
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07881*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08423*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,12403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.