Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 13mm 90°Wink Polyamid (PA) 107WPG21PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 13mm 90°Wink Polyamid (PA)
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 13mm 90°Wink Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B191H84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
Anbau-Kabelstutzen
Anbaustutzen
CONUS-Kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 13mm 90°Wink Polyamid (PA) 107WPG21PA
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 24 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 11,42*
€ 13,30*
10
€ 5,46*
ab € 11,41*
€ 13,33*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 11,4237*
€ 13,3937*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,5939*
€ 13,5039*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,34717*
€ 14,35717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,35717*
€ 17,08503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18717*
€ 16,88273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76717*
€ 16,38293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,49717*
€ 16,06163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,34717*
€ 14,69313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,5717* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.