Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5mm lgr hfr geschl 90M16GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5mm lgr hfr geschl
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5mm lgr hfr geschl
Artikel-Nr.:
     262-B191E04
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032380
EAN/GTIN:
     4012195481515
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5mm lgr hfr geschl 90M16GE
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 - 5 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m16, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1483*
€ 0,2093*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16113*
€ 0,22113*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1873*
€ 0,2573*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1917*
€ 0,2617*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,18276*
€ 0,29276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29276*
€ 0,34838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25276*
€ 0,30078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23276*
€ 0,27698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22276*
€ 0,26508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18276*
€ 0,21748
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032382
ab € 0,187*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032384
ab € 0,20323*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032386
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032388
ab € 0,2758*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032378
ab € 0,1493*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.