Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 5x2,5qmm KstKabel hfr 1175X2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe 5x2,5qmm KstKabel hfr
Verbindungsmuffe 5x2,5qmm KstKabel hfr
Artikel-Nr.:
     262-B191B03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022028
EAN/GTIN:
     4012195159858
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsmuffe 5x2,5qmm KstKabel hfr 1175X2.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
2.5 - 2.5 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, kabelmuffe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,71*
€ 22,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,86376*
€ 22,48376*
5 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 16,86553*
€ 22,58553*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,8484*
€ 22,6884*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,40796*
€ 27,75796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,75796*
€ 33,03197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64796*
€ 31,71107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40796*
€ 27,85547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 277,5796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
526129
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.