Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle V2A 26,9-114,3mm 2f unbeh Edelstahl (V2A) 4-25qmm BRS27.114AQ425V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187G11
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540911
EAN/GTIN:
     4013364025691
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschelle dehn
banderdungsschellen
Erdungsrohrschelle V2A 26,9-114,3mm 2f unbeh Edelstahl (V2A) 4-25qmm BRS27.114AQ425V2A
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
2
Klemm-/Spannbereich:
26.9 - 114.3 mm mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
4 Zoll
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 - 25 mm²
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,75*
€ 4,95*
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 4,95*
2 Tage
10
10
€ 4,98*
ab € 4,37*
€ 5,69*
1
€ 5,46*
ab € 4,66*
€ 6,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.