Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 1,5kV Mit Fernmeldekontakt 20kA DGMTNS275FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187C64
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952405
EAN/GTIN:
     4013364108462
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 1,5kV Mit Fernmeldekontakt 20kA DGMTNS275FM
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-S:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 2, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,34*
€ 103,28*
€ 3,50*
ab € 85,48*
€ 103,67*
1 Tag
55
€ 5,90*
ab € 85,92*
€ 103,68*
4 Tage
131
€ 6,40*
ab € 85,92*
€ 103,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,65*
€ 111,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,31*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
952050
ab € 43,62*
Zubehör
Dehn
952081
ab € 47,45*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,70*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 38,87*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 38,92*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 38,86*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 38,49*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,34*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.