Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2627829 Herst.-Nr.: 952405 EAN/GTIN: 4013364108462 |
| |
|
| | |
| Übersicht Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme
Die modularen Überspannungs-Ableiter DEHNguard M ... im funktionalen Red/Line-Familiendesign setzen in puncto Sicherheit und Komfort neue Maßstäbe. Die bewährte Schutzbeschaltung mit leistungsfähigen Zinkoxidvaristoren in Kombination mit der zweifach wirkenden Überwachungseinrichtung Thermo-Dynamik-Control ist ein Markenzeichen der DEHNguard-Technologie. Dass sowohl der sichere Überspannungsschutz als auch die Gerätesicherheit im modularen DEHNguard im Mittelpunkt stehen, zeigt eine Vielzahl von Gerätemerkmalen. Die anwendungsorientierte Produktbezeichnung, die die richtige Auswahl der Geräte deutlich vereinfacht, ist ebenso ein Ausdruck der hohen Sicherheitsanforderungen wie die Anwendung der für Überspannungs-Schutzgeräte einzigartigen Modul-Verriegelung. Diese fixiert die Schutzmodule fest im Gerätebasisteil. Weder Erschütterungen durch Transport, noch die enormen Stromkräfte während eines Ableitvorgangs führen zum Lockern der Schutzmodule. Und dennoch kann im Bedarfsfall der Schutzmodulwechsel einfach und ohne Hilfswerkzeug vorgenommen werden. Hierfür sorgt die komfortable Modul-Entriegelungstaste der Schutzmodule. Um beim Modulwechsel eine Fehlbestückung durch den Installateur oder Anwender zu vermeiden, ist jeder Schutzpfad der mehrpoligen Ableiter und jedes Schutzmodul mit einer mechanischen Kodierung ausgestattet.
Technische Daten: Ableitstrom: 20 kA Ansprechzeit: = 25 ns Ausführung: 4 polig TN-S System FM Betriebstemperaturbereich: - 40 bis 80 °C Herst.-Teilenr.: 952405 Berührungsschutz: Nein Nennspannung: 230 / 400 V Produktabmessung, Breite: 72 mm Produktabmessung, Länge: 90 mm Schutzart: IP20Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, 952405, dehn, soehne, dehnguard, üsableiter, sableiter, ableiter, überspannungsableiter, 265206, 230400vip20typ2, berspannungsableiter, 400v, ip20, typ2, überspannungs, mod., dgmtns275fm, 4pol, f.tns, stück, dehn+söhne, modularer, tnssysteme, berspannungs, ftns, stck |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 85,61* | € 104,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 85,46* | € 104,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,22* | € 112,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 95,86* | € 114,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 96,18* | € 115,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|