Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter TS35 3p TN-S TT 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 Netzform TN-S 8TE DVMTT255FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187B28
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951315
EAN/GTIN:
     4013364108189
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Kombi-Ableiter TS35 3p TN-S TT 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 Netzform TN-S 8TE DVMTT255FM
Weitere Informationen:
Baugröße:
8 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Fernsignalisierung:
ja
Folgestromlöschfähigkeit:
0 kA
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Polzahl:
3
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 725,26*
€ 811,29*
Frei Haus
ab € 729,21*
€ 819,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 737,16*
€ 825,05*
10 Tage
162
Frei Haus
ab € 840,35*
€ 840,35*
Frei Haus
ab € 802,64*
€ 897,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,05*
€ 981,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,06*
€ 960,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,35*
€ 929,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,28*
€ 907,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,16*
€ 877,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 178,66*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 211,31*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 223,50*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,52*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.