Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
| |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m): | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC: | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC [L-N]: | 264 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC [N-PE]: | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]: | 100 |
Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE]: | 2,50 MJ/Ohm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]: | 25 / 100 |
Spezifische Energie [L-N]/[N-PE]: | 156,25 kJ/Ohm / 2,50 MJ/Ohm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE]: | 25 / 100 |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE]: | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N]/[N-PE]: | 50 kAeff / 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität: | Nichtauslösen einer 20 A gG Sicherung bis 50 kAeff (prosp.) |
Ansprechzeit: | ≤ 100 |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff: | 315 |
Max. Vorsicherung (L-L'): | 125 |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik: | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik: | 1200 V / 200 ms – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang]: | -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C |
Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot |
Anzahl der Ports: | 1 |
Anschlussquerschnitt (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9): | 10 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE): | 50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (L1', L2', L3', N', 9): | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig |
Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort / Schutzart: | Innenraum / IP 20 |
Einbaumaße: | 8 |
Zulassungen: | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform: | Wechsler |
Schaltleistung AC: | 250 V / 0,5 A |
Schaltleistung DC: | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen: | max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Erweiterte technische Daten:: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE]: | 2,2 |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE): | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom: | 100 kAeff (220 kApeak) |
– Begrenzung/Löschung von Netzfolgeströmen: | bis 100 kAeff (220 kApeak) |
– Max. Vorsicherung (L) bis IK = 100 kAeff: | 315 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |