Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Zink 54mm unbeh 10-25qmm 40/13/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungs-Rohrschelle 40/13/4
Erdungs-Rohrschelle 40/13/4
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B185D55
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030686
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Zink 54mm unbeh 10-25qmm 40/13/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
0
Klemm-/Spannbereich:
54 - 54 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
10 - 25 mm²
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,941*
€ 5,281*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,0313*
€ 5,4013*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,93*
€ 5,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,0726*
€ 7,5226*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,05536*
€ 10,09536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09536*
€ 12,01348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44536*
€ 11,23998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19536*
€ 10,94248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77536*
€ 10,44268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33536*
€ 9,91908
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,05536*
€ 8,39588
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,27*
Ähnlich
HKL
4011126030730
ab € 4,91227*
Ähnlich
HKL
ab € 2,671*
Ähnlich
HKL
ab € 2,78*
Ähnlich
HKL
ab € 2,90*
Ähnlich
HKL
ab € 3,03*
Ähnlich
HKL
ab € 3,331*
Ähnlich
HKL
ab € 3,921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.