Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Zink 13mm unbeh 10-25qmm 40/1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle Zink 13mm unbeh 10-25qmm
Erdungsrohrschelle Zink 13mm unbeh 10-25qmm
Artikel-Nr.:
     262-B185D52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030679
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Zink 13mm unbeh 10-25qmm 40/1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
0
Klemm-/Spannbereich:
13 - 13 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
10 - 25 mm²
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,351*
€ 3,251*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,35824*
€ 3,26824*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,5522*
€ 3,5222*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,92948*
€ 4,46948*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,4072*
€ 5,1572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46948*
€ 5,31868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14948*
€ 4,93788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00948*
€ 4,77128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87948*
€ 4,61658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66948*
€ 4,36668
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92948*
€ 3,48608
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126030730
ab € 3,06071*
Ähnlich
HKL
ab € 2,691*
Ähnlich
HKL
ab € 2,851*
Ähnlich
HKL
ab € 2,97*
Ähnlich
HKL
ab € 3,121*
Ähnlich
HKL
ab € 3,331*
Ähnlich
HKL
ab € 4,051*
Ähnlich
HKL
ab € 3,921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.