Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch M8 8-10 Bohrungm.Gew 1138-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch M8 8-10 Bohrungm.Gew
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch M8 8-10 Bohrungm.Gew
Artikel-Nr.:
     262-B183A95
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5230217
EAN/GTIN:
     4012195446231
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch M8 8-10 Bohrungm.Gew 1138-10
Weitere Informationen:
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Rohrspannbereich:
0 - 0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 59,71504*
€ 68,05504*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 239,5882*
€ 282,6282*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 246,82*
€ 290,27*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,98*
€ 290,28*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 251,16*
€ 292,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 68,05504*
€ 80,9855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71504*
€ 71,0609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.361,1008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.