Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-136961 Herst.-Nr.: 5230217 EAN/GTIN: 4012195446231 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Leitungshalter 113 8-10 Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle, Leiterabmessungen 8-10 mm rund, Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde, Werkstoff des Trägers Zinkdruckguss, Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss, Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss, Gewindemaß metrisch 8, Leitungshalter mit Überleger, Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm, Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Leiterabmessungen: | 8-10 mm rund | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Werkstoff des Trägers: | Zinkdruckguss | Werkstoff des Überlegers: | Zinkdruckguss | Werkstoff des Unterteils: | Zinkdruckguss | Gewindemaß metrisch: | 8 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Klemmhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 59,74504* | € 68,29504* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 238,3282* | € 281,5282* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 248,52* | € 289,79* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 247,89* | € 289,80* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 250,42* | € 292,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|