Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer 100mm ST fvz 325100FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsklammer 100mm ST fvz
Befestigungsklammer 100mm ST fvz
Artikel-Nr.:
     262-B182G74
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5327105
EAN/GTIN:
     4012195422716
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Befestigungsklammer 100mm ST fvz 325100FT
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Befestigungsart:
klemmen
Bruchlast:
9000 N N
Geeignet für Flanschstärke:
100 - 100 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 288,09*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,32*
€ 288,66*
Frei Haus
ab € 252,23*
€ 290,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,65*
€ 301,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 312,847*
€ 357,447*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,447*
€ 425,36193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,547*
€ 418,34093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,437*
€ 400,36003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,577*
€ 391,00663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,847*
€ 372,28793
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,51388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.