Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme Ø8-10mm 15-22mm ST fvz SKT-Schr 262A-DINFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachrinnenklemme Ø8-10mm 15-22mm ST fvz SKT-Schr
Dachrinnenklemme Ø8-10mm 15-22mm ST fvz SKT-Schr
Artikel-Nr.:
     262-B182G39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5316219
EAN/GTIN:
     4012195420019
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dachrinnenklemme Ø8-10mm 15-22mm ST fvz SKT-Schr 262A-DINFT
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Klemmbereich:
15 - 22 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, obo dachrinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,16246*
€ 4,12246*
25
€ 5,46*
ab € 3,2672*
€ 4,2472*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,4176*
€ 4,4276*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 3,50*
€ 4,53*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,02479*
€ 5,17479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,17479*
€ 6,158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89479*
€ 5,8248
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02479*
€ 4,7895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,36975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.