Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenklemme 15/20mm,vz 262 A-DIN FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rinnenklemme 15/20mm,vz 262 A-DIN FT
Rinnenklemme 15/20mm,vz 262 A-DIN FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65985038
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5316219
EAN/GTIN:
     4012195420019
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme

Rinnenklemme 15/20mm,vz 262 A-DIN FT

passend für Wulststärke 15-22 mm
mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8..10 mm
Klemmbereich:
15..22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,17246*
€ 4,15246*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,2772*
€ 4,2972*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,4276*
€ 4,4876*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,6758*
€ 4,7958*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,2972*
€ 5,11367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0972*
€ 4,87567
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2772*
€ 3,89987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.