Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenklemme 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnenklemme 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Rinnenklemme 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5316219
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5316219
EAN/GTIN:
     4012195420019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
• passend für Wulststärke 15-22 mm • mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Klemmbereich:
15 mm | 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, obo dachrinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Blitzschutz, Blitzschutzverbinder, Endklemme, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Zweimetallverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16246*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09246*
€ 4,87003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89246*
€ 4,63203
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16246*
€ 3,76333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.