Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Ø8-10mm 10-20mm Ø10mm Guss fvz Klemmschraube 5004DIN-FT20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falzklemme Ø8-10mm 10-20mm Ø10mm Guss fvz Klemmschraube
Falzklemme Ø8-10mm 10-20mm Ø10mm Guss fvz Klemmschraube
Artikel-Nr.:
     262-B182F83
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5304504
EAN/GTIN:
     4012195416418
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Falzklemmen
Klemmschraube
Konstruktionsklemme
Falzklemme Ø8-10mm 10-20mm Ø10mm Guss fvz Klemmschraube 5004DIN-FT20
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Art des Verbinders:
Falzklemme
Befestigungsloch:
10 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Klemmbereich:
10 - 20 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, klemmschraube m8, Blitzschutzverbinder, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Leiterverbinder für Blitzschutz, Leitungsverbinder für Blitzschutz, Mehrzweckverbindungsklemme, Mehrzweck-Verbindungsklemme, Muffenverbinder, Parallelverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Blitzschutz, Zweimetallverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,4183*
€ 10,4183*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,1635*
€ 10,5535*
7 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 7,5172*
€ 10,5572*
1 Tag
8
1
€ 6,40*
ab € 7,67736*
€ 10,77736*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,71251*
€ 12,50251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,50251*
€ 14,87799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78251*
€ 14,02119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71251*
€ 11,55789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,0251* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.