Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8 17730M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8
Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8
Artikel-Nr.:
     262-B182E59
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207460
EAN/GTIN:
     4012195404958
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8 17730M8
Weitere Informationen:
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Rohrspannbereich:
0 - 0 mm mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,6782*
€ 19,1582*
€ 5,46*
ab € 14,13*
€ 19,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,624*
€ 20,434*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,786*
€ 20,656*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,5462*
€ 24,0462*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,0462*
€ 28,61498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,7562*
€ 28,26988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,6562*
€ 26,96088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,5862*
€ 25,68758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,6262*
€ 24,54518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,5462*
€ 20,87998
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,87731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5207444
ab € 0,65119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.